Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 601L-254A Vacuum Gauge 1/4 σε NPT 2-1 / 2 ίντσες | AG9LNY 20TY07

PIC GAUGES 601L-254A Μετρητής κενού 1/4 σε NPT 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LNY Μοντέλο: 601L-254ACross Ref: 20TY07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΧρυσό
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκος
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση0.5
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
PIC GAUGES 201L-404A Vacuum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ΑΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€61.74
PIC GAUGES 202L-404A Vacuum Gauge 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJF 20TW51 202L-404ΑΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΚέντρο πίσω4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€84.21
PIC GAUGES 4001-4LA Waum Gauge Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LAΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος4"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€185.76
PIC GAUGES 6001-4LA Vacuum Gauge Heavy Duty 6 σε 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος6"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€300.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 601L-254A Μετρητής κενού 1/4 σε NPT 2-1/2 ίντσες
€87.06 /μονάδα