Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 202L-404A Vacuum Gauge 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJF 20TW51

PIC GAUGES 202L-404A Μετρητής κενού 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LJF Μοντέλο: 202L-404ACross Ref: 20TW51

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€84.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση0.5
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
PIC GAUGES 201L-404A Vacuum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ΑΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€61.74
PIC GAUGES 4001-4LA Waum Gauge Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LAΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος4"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€185.76
PIC GAUGES 6001-4LA Vacuum Gauge Heavy Duty 6 σε 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος6"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€300.98
PIC GAUGES 601L-254A Vacuum Gauge 1/4 σε NPT 2-1 / 2 ίντσες | AG9LNY 20TY07 601L-254ΑΧαλκόςΧρυσόΟρείχαλκοςΧαλκόςΚάτω μέρος2.5 "πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€87.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 202L-404A Μετρητής κενού 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες
€84.21 /μονάδα