TRI-ARC WLWP132424SL Rolling Work Platform Steel 3 Βήματα | AF9ADN 29RJ61

TRI-ARC WLWP132424SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 3 Βημάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ADN Μοντέλο: WLWP132424SLCross Ref: 29RJ61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€927.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας προς τα εμπρός προς τα κάτω
Βάθος βάσης38 "
Μήκος βάσης38 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος66 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας30 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
Ύψος στοιβασίας66 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.93
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΤιμή
TRI-ARC WLWP122424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€921.53
TRI-ARC WLWP142424SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 4 βήματα | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 5 βήματα | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€988.76
TRI-ARC WLWP132436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 3 βήματα | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,064.49
TRI-ARC WLWP142436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας χάλυβα 4 βήματα | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
RFQ
TRI-ARC WLWP122448SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "€998.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLWP132424SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 3 Βημάτων
€927.91 /μονάδα