TRI-ARC WLWP122424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADM 29RJ60

TRI-ARC WLWP122424SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 2 Βημάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ADM Μοντέλο: WLWP122424SLCross Ref: 29RJ60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€985.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας προς τα εμπρός προς τα κάτω
Βάθος βάσης31 "
Μήκος βάσης31 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος56 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας20 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
Ύψος στοιβασίας56 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)143.51
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΤιμή
TRI-ARC WLWP132424SL Rolling Work Platform Steel 3 Βήματα | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€972.06
TRI-ARC WLWP142424SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 4 βήματα | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,137.32
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 5 βήματα | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,251.81
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,073.38
TRI-ARC WLWP132436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 3 βήματα | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,101.12
TRI-ARC WLWP142436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας χάλυβα 4 βήματα | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,189.28
RFQ
TRI-ARC WLWP122448SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "€1,083.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLWP122424SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 2 Βημάτων
€985.94 /μονάδα