EXAIR Ενισχυτές αέρα


Φίλτρα
Παραγωγή: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Εύρος πίεσης: 5 έως 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6044
1 / 2 "NPT5"3.02 "Αλουμίνιο845"€847.34
A
6043
1 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€614.99
A
6033
1 / 2 "NPT4"2.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι834.06 "€1,816.71
A
6034
1 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€2,863.44
A
6041
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Αλουμίνιο812.88 "€231.72
A
6031
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€582.71
A
6040
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Αλουμίνιο782.22 "€156.71
A
6030
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€492.71
A
6042
3 / 8 "NPT2"1.64 "Αλουμίνιο823.25 "€292.62
A
6032
3 / 8 "NPT2"1.64 "Ανοξείδωτο ατσάλι823.25 "€695.47

Ενισχυτές αέρα

Οι ενισχυτές αέρα Exair είναι κατάλληλοι για την κυκλοφορία αέρα, την κίνηση αναθυμιάσεων και καπνού για συγκόλληση, καθαρισμό/ψύξη εξαρτημάτων, συλλογή σκόνης και εφαρμογές διανομής θερμότητας. Αυτοί οι ενισχυτές αέρα αλουμινίου / SS λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και είναι ρυθμιζόμενοι για αλλαγή ροής αέρα και εξόδου δύναμης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Δεν έχουν κινούμενα μέρη που δεν εξασφαλίζουν εσωτερικά εμπόδια, παρέχοντας έτσι ενίσχυση ροής αέρα και ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου. Αυτοί οι ενισχυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θορύβου και πίεσης OSHA και διαθέτουν ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους ενισχυτές αέρα, που διατίθενται σε εισαγωγές αέρα NPT 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;