Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 6040 Ενισχυτής αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7

EXAIR 6040 Ενισχυτής αέρα 0.75 ιντσών είσοδος 8.9 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NJW Μοντέλο: 6040Cross Ref: 4LCX7
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
€162.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi267
Αναλογία ενίσχυσης10
CFM @ 80 PSI8.9
Απαλλαγή Dia.0.75 "
Εισαγωγή Dia.0.75 "
Μέσα Dia.0.450 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA78
ΠαραγωγήΡυθμιζόμενες τιράντες
Συνολικό μήκος2.22 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 6043 Ενισχυτής αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€638.48
EXAIR 6044 Ενισχυτής αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "Αλουμίνιο845"€879.97
EXAIR 6033 Ενισχυτής αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι834.06 "€1,885.39
EXAIR 6034 Ενισχυτής αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€2,863.44
EXAIR 6030 Ενισχυτής αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€511.86
EXAIR 6041 Ενισχυτής αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Αλουμίνιο812.88 "€240.90
EXAIR 6031 Ενισχυτής αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€604.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 6040 Ενισχυτής αέρα 0.75 ιντσών είσοδος 8.9 Cfm
€162.72 /μονάδα