Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 6044 Ενισχυτής αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 Ενισχυτής αέρα 5 ιντσών είσοδος 50 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZVZ Μοντέλο: 6044Cross Ref: 15J064
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
€879.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi3600
Αναλογία ενίσχυσης24
CFM @ 80 PSI50
Απαλλαγή Dia.4"
Εισαγωγή Dia.5"
Μέσα Dia.3.02 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA84
ΠαραγωγήΡυθμιζόμενες τιράντες
Συνολικό μήκος5"
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 6043 Ενισχυτής αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€638.48
EXAIR 6033 Ενισχυτής αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι834.06 "€1,885.39
EXAIR 6034 Ενισχυτής αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€2,863.44
EXAIR 6040 Ενισχυτής αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Αλουμίνιο782.22 "€162.72
EXAIR 6030 Ενισχυτής αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€511.86
EXAIR 6041 Ενισχυτής αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Αλουμίνιο812.88 "€240.90
EXAIR 6031 Ενισχυτής αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€604.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 6044 Ενισχυτής αέρα 5 ιντσών είσοδος 50 Cfm
€879.97 /μονάδα