Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTR 5MMX8

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/2-13, Άνοιγμα φτερού 2-1/4 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RTR Μοντέλο: 0-GH-700GM7-Cross Ref: 5MMX8
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
€57.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.13 / 16 "
Βαθμός2
Ύψος1"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα2-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/2-13, Άνοιγμα φτερού 2-1/4 ίντσες, 10 Pk
€57.51 /πακέτο