Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON SM252 Level Vial Acrylic 2.630 Inch Μήκος - Συσκευασία 10 | AF2TYM 6XUU0

JOHNSON SM252 Level Vial Acrylic μήκους 2.630 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2TYM Μοντέλο: SM252Cross Ref: 6XUU0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€58.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο φιαλίδιο
Ακρίβεια43 τόξο ελάχ
ΚατασκευήΑκρυλικό πλαστικό σώμα
Μήκος2.63 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.183 "
Αριθμός οπών στερέωσης2
Πάχος0.65 "
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων1
ΧαρακτηριστικάΒάση τοποθέτησης
Υλικό ΦιαλιδίουΔιαυγές ακρυλικό
Πλάτος0.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Καθαρό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑκρίβειαΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
JOHNSON SM250 Level Vial Acrylic 2.150 Inch Μήκος - Συσκευασία 10 | AF2TYN 6XUU1 SM2500.58 "37 τόξο ελάχ-Επίπεδο φιαλίδιο2.15 "0.167 "0.59 "Βάση τοποθέτησης10€55.32
JOHNSON SM901 Level Vial Acrylic Μήκος 1.544 ιντσών - Πακέτο 25 | AF2TYP 6XUU2 SM901-38 τόξο ελάχ0.371 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.544 "---25€21.91
JOHNSON SM905 Επίπεδο φιαλίδιο Ακρυλικό 1.373 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 25 | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 τόξο ελάχ0.371 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.373 "---25€21.03
JOHNSON SM904 Level Vial Acrylic 1.246 Inch Μήκος - Συσκευασία 25 | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 τόξο ελάχ0.37 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.246 "---25€21.03
JOHNSON SM906 Level Vial Acrylic Μήκος 1.544 ιντσών - Πακέτο 25 | AF2TYU 6XUU6 SM906-38 τόξο ελάχ0.371 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.544 "--Με Multi-Pitch25€26.20
JOHNSON SM907 Level Vial Acrylic Μήκος 1.375 ιντσών - Πακέτο 25 | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 τόξο ελάχ0.5 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.375 "---25€29.78
JOHNSON SM909 Level Vial Acrylic 1.750 Inch Μήκος - Συσκευασία 25 | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 τόξο ελάχ0.5 "Επίπεδο φιαλιδίου βαρελιού1.75 "--Με Multi-Pitch25€33.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON SM252 Level Vial Acrylic μήκους 2.630 ιντσών - Πακέτο 10
€58.04 /πακέτο