Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, είσοδος NPT 1 ίντσας | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, είσοδος NPT 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WKM Μοντέλο: 934332TCross Ref: 2NMT2
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
€192.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναπνευστήρας δεξαμενών
Μήκος σώματος9"
Αποδοτικότητα98.7% @ 3 μικρά
Φίλτρο MediaSilica Gel
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εισαγωγή NPT1"
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 έως 250 F
Εκτός Dia.4"
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Εξοπλισμός όπως τα κιβώτια ταχυτήτων, οι αντλίες και τα ρεζερβουάρ πρέπει να "αναπνέουν" όταν ο αέρας στον άνω χώρο διαστέλλεται και συστέλλεται λόγω μεταβολών θερμοκρασίας και στάθμης λαδιού. Όταν ο εξοπλισμός αναπνέει, ακαθαρσίες / υπολείμματα / υγρασία εισέρχονται, μολύνοντας το λιπαντικό και τελικά καταστρέφοντας τον εξοπλισμό. Το Parker 934332T TriCeptor breather είναι μια συσκευή πολλαπλών επιπέδων εγκατεστημένη σε μηχανήματα για να κρατά έξω δύο κρίσιμους ρύπους - την υγρασία και τα σωματίδια σκόνης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποτρέπει την είσοδο υγρασίας στα υδραυλικά συστήματα μέσω της παροχής εισερχόμενου αέρα
  • Διαθέτει διαυγές συμπολυμερές, περίβλημα από πολυπροπυλένιο για πρόσθετη απορρόφηση κραδασμών και ενισχυμένη ανθεκτικότητα
  • Έρχεται με ειδικά σχεδιασμένα τακάκια φίλτρου και έχει απόδοση 98.7% @ 3 microns για την αφαίρεση στερεών ρύπων και την απελευθέρωσή τους όταν ο αέρας ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση
  • Διαθέτει μέσα φίλτρου πυριτικής πηκτής για την απομάκρυνση των ρύπων και αφρώδες υλικό για προστασία από εξωτερικές βλάβες
  • Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των μη ενεργών υπαρχόντων φίλτρων και μπορεί να αντικατασταθεί όταν το αποξηραντικό χρώμα αλλάξει από μπλε σε ροζ
  • Προστατεύει από τις ταλαντεύσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία
  • Μειώνει τη σχετική υγρασία του χώρου στο κεφάλι έως και 20%
  • Εξαιρετική απόδοση σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας (>40% RH).

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο διαρκούν οι αναπνοές με ξηραντικό;

Α. Μπορούν να διαρκέσουν τρεις έως έξι μήνες, εάν έχουν το σωστό μέγεθος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΤιμή
PARKER 934330T Hydraulic Tank Desiccant Breather, 5 psi Max. Πίεση | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 Inch Npt, 7 Inch Length | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, είσοδος NPT 1 ίντσας
€192.22 /μονάδα