Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 Inch Npt, 7 Inch Length | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 ίντσα Npt, 7 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WKL Μοντέλο: 934331TCross Ref: 2NMT1
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
€156.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναπνευστήρας δεξαμενών
Μήκος σώματος7"
Αποδοτικότητα98.7% @ 3 μικρά
Φίλτρο MediaSilica Gel
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εισαγωγή NPT1"
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 έως 250 F
Εκτός Dia.4"
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αφυγραντήρας TriCeptor Series που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της εισροής μόλυνσης και τον έλεγχο των επιπέδων υδρατμών σε υδραυλικές δεξαμενές. ιδανικό για εφαρμογές με εκσκαφείς, γεώτρηση, κινητούς γερανούς και υδραυλικές πρέσες
    • Περιέχει απορροφητικό ζεόλιθο που συλλαμβάνει ατμούς νερού και παρέχει διήθηση πολλαπλών στρωμάτων (φίλτρα διάχυσης, ενεργός άνθρακας, φίλτρο PTFE 3 μικρών, φίλτρο ανοξείδωτου χάλυβα 100 μικρών) για διασφάλιση μέγιστου καθαρισμού
    • Διαθέτει γυάλινη κατασκευή ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία για αποφυγή αποχρωματισμού και πώμα διάχυσης που επιτρέπει μακροχρόνια αποθήκευση και αντικαθιστά την πρόσθετη ανάγκη βαλβίδων για τον έλεγχο της ροής του αέρα
    • Απόδοση 98.7% με χωρητικότητα διήθησης 3 μικρών
    • Για τη σύνδεση της αποξηραντικής αναπνοής σε συστήματα δεξαμενών, Parker 937546 Προσαρμογέας πεδίου (NPT) χρησιμοποιείται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΤιμή
PARKER 934330T Hydraulic Tank Desiccant Breather, 5 psi Max. Πίεση | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, είσοδος NPT 1 ίντσας | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 ίντσα Npt, 7 ίντσες μήκος
€156.78 /μονάδα