Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 934330T Hydraulic Tank Desiccant Breather, 5 psi Max. Πίεση | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Hydraulic Tank Desiccant Breather, 5 psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WKK Μοντέλο: 934330TCross Ref: 2NMR9
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
€144.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναπνευστήρας δεξαμενών
Μήκος σώματος5"
Αποδοτικότητα98.7% @ 3 μικρά
Φίλτρο MediaSilica Gel
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εισαγωγή NPT1"
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 έως 250 F
Εκτός Dia.4"
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αναπνευστήρας αποξηραντικού υδραυλικού δοχείου Parker 934330T είναι ένας αναπνευστήρας δοχείου μιας χρήσης που χρησιμοποιείται σε υδραυλικά συστήματα που παρουσιάζουν αυξομειώσεις υγρασίας και θερμοκρασίας. Μπορεί να προστεθεί σε υπάρχοντα υδραυλικά συστήματα για την αφαίρεση της υγρασίας από τον εισερχόμενο αέρα. Αυτός ο αναπνευστήρας είναι ιδανικός για κιβώτια ταχυτήτων, μετασχηματιστές και εξοπλισμό επεξεργασίας χαρτιού και χαρτοπολτού.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αναπνευστήρας αποξηραντικού υδραυλικού δοχείου Parker 934330T απορροφά την υγρασία από τον αέρα καθώς εισέρχεται σε υδραυλική δεξαμενή / δεξαμενή / δοχείο / άλλα εξαρτήματα.
  • Διαθέτει μαξιλαράκια φίλτρου για αφαίρεση ρύπων και μαξιλαράκια αφρού για να κρατούν τα αφαιρούμενα υλικά στη θέση τους.
  • Αυτός ο αναπνευστήρας έχει βελτιωμένες στεγανοποιήσεις για την εξάλειψη των πιθανοτήτων παράκαμψης ροής.
  • Διαθέτει περίβλημα από πολυπροπυλένιο για εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών.
  • Αυτός ο αναπνευστήρας είναι εξοπλισμένος με ένα φίλτρο πολυεστέρα για τη μείωση της μόλυνσης του αέρα στο απόλυτο 3-micron.
  • Το θολωτό καπάκι του ευθύνεται για την καλύτερη απορροή απορροής.
  • Αυτή η συσκευή αναπνοής έχει αφρώδες υλικό στο κάτω μέρος για να απορροφά λάδια και νέφη.
  • Διαθέτει 8 εισαγωγές αέρα για να παρέχει σταθερή ροή αέρα μέσα και έξω από το TriCeptor.
  • Αυτός ο αναπνευστήρας διαθέτει ενσωματωμένο νάιλον σωλήνα στήριξης για να παρέχει αντοχή στους κραδασμούς.
  • Διαθέτει περίβλημα από πολυπροπυλένιο για απορρόφηση κραδασμών.
  • Οι εξωτερικές νευρώσεις αυτού του αναπνευστήρα παρέχουν ένα κράτημα για εύκολη εγκατάσταση.
  • Διαθέτει σύστημα στερέωσης με σπείρωμα στο κάτω μέρος για να αντικαθιστά εύκολα το καπάκι εξαερισμού με σύνδεση πολλαπλής τοποθέτησης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προσαρμογέας πεδίου Parker: Αυτοί οι προσαρμογείς στερέωσης είναι ιδανικοί για τη σύνδεση του αναπνευστήρα σε υδραυλικές δεξαμενές ή δεξαμενές.
  • Αντάπτορας φλάντζας Parker: Αυτοί οι προσαρμογείς είναι χρήσιμοι για την τοποθέτηση του αναπνευστήρα σε ρεζερβουάρ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του προϊόντος;

Α. -20 έως 200 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πότε πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο;

A. Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί όταν το χρώμα του ξηραντικού αλλάζει από μπλε σε ροζ.

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής που μπορεί να αντέξει αυτός ο αναπνευστήρας ξηραντικού χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση;

Α. 16 SCFM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΤιμή
PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 Inch Npt, 7 Inch Length | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, είσοδος NPT 1 ίντσας | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 934330T Hydraulic Tank Desiccant Breather, 5 psi Max. Πίεση
€144.95 /μονάδα