PARKER Αναπνευστήρας δεξαμενής, είσοδος 1 ιντσών NPT


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Silica Gel , Μέγιστη. Πίεση: 5 psi , Είσοδος NPT: 1" , Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 250 F , Έξω Διά.: 4" , Τύπος: Υδραυλικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκος σώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
934330T
5"€144.95
A
934331T
7"€156.78
A
934332T
9"€192.22

Αναπνευστήρας δεξαμενής, είσοδος 1 ιντσών NPT

Οι αναπνευστήρες Parker & ξηραντικά συνιστώνται για χρήση σε υδραυλικά συστήματα που παρουσιάζουν υψηλές μεταβολές υγρασίας και θερμοκρασίας. Αυτοί οι αναπνευστήρες δεξαμενής έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν την υγρασία από τον αέρα του περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν έγχρωμο αποξηραντικό σιλικαζέλ το οποίο αλλάζει χρώμα όταν προκύψει ανάγκη αλλαγής των ανενεργών φίλτρων. Διαθέτουν κάλυμμα και καπάκι συμπολυμερούς πολυπροπυλενίου για εξασφάλιση απορρόφησης κραδασμών και αντοχής σε καταπονήσεις, αντίστοιχα. Για την απομάκρυνση των μολυσματικών αεριών και την προστασία των μαξιλαριών φίλτρου από εξωτερικές ζημιές, αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με μαξιλάρια αφρού που μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -20 έως 250 βαθμούς Φ. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αναπνευστήρων υδραυλικής δεξαμενής, που διατίθενται σε μήκη σώματος 5, 7 και 9 ίντσες επάνω Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;