Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1NU1-316 Καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι A-lok 1/16 ίντσα | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα A-lok 1/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GLH Μοντέλο: 1NU1-316Σταυρός: 20YX76
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
€15.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση16,800 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7415338550

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 1 BZ-SS Παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα Cpi συμπίεση 1/16 ίντσες | AF7GRM 20YY98 1 ΒΖ-ΣΣ1 / 16 "Συμπίεση CPI (TM)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45
PARKER 3 BZ-SS Παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι Cpi Συμπίεση 3/16 ίντσα | AF7GTP 20YZ24 3 ΒΖ-ΣΣ3 / 16 "Συμπίεση CPI (TM)1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€9.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1NU1-316 Παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα A-lok 1/16 ίντσας
€15.75 /μονάδα