Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1 BZ-SS Παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα Cpi συμπίεση 1/16 ίντσες | AF7GRM 20YY98

PARKER 1 Παξιμάδι BZ-SS από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση Cpi 1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GRM Μοντέλο: 1 BZ-SSΣταυρός: 20ΕΕ98

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση CPI (TM)
Εξάγωνο μέγεθος3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση16,800 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 1NU1-316 Καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι A-lok 1/16 ίντσα | AF7GLH 20YX76 1ΝU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€17.46
PARKER 3 BZ-SS Παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι Cpi Συμπίεση 3/16 ίντσα | AF7GTP 20YZ24 3 ΒΖ-ΣΣ3 / 16 "Συμπίεση CPI (TM)1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€10.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1 Παξιμάδι BZ-SS από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση Cpi 1/16 ίντσες
€18.22 /μονάδα