BINKS MX1231UC-PDC1S25 Αντλία στολή Αντλία με πιστόλι 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Στολή αντλίας χωρίς αέρα με πιστόλι 3100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NTA Μοντέλο: MX1231UC-PDC1S25Cross Ref: 19ZF52

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,538.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτολή αντλίας χωρίς αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής1.2 gpm
Υποστηρίζεται όπλαΑεροσκάφος 75
Ύψος40 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μήκος25 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα50 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.028 "
Πίεση λειτουργίας3100 psi
ΣτυλΤοποθετημένο στο καλάθι
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8424890000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εισόδου (3100 psi)
    • Ελάχ. CFM (17.6)
    • Περιλαμβάνεται το μέγεθος της άκρης (0.015 ")
    • Συμβατό με το νερό (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΣτυλΠλάτοςΤιμή
BINKS MX412UC-EDC1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8 MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiΤοποθετημένο στο καλάθι-€5,694.85
BINKS MX412UC-EDW1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiΤοίχου-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Αντλία αερόσακου Αντλία στολή 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiΜονάδα Tri-Pod-€5,238.67
BINKS 98-3063 Αντλία στολή Αντλία 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiΌρος Bung10 "€5,299.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Στολή αντλίας χωρίς αέρα με πιστόλι 3100 Psi
€6,538.28 /μονάδα