BINKS MX412UC-EDC1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8

BINKS Εξάρτηση αντλίας χωρίς αέρα MX412UC-EDC1S25 με υποβοήθηση αέρα 0.4 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CNQ Μοντέλο: MX412UC-EDC1S25Cross Ref: 5PVF8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,694.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτολή αντλίας χωρίς αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής0.4 gpm
Υποστηρίζεται όπλαAA1600
Ύψος36 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα50 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.015 "
Πίεση λειτουργίας1200 psi
ΣτυλΤοποθετημένο στο καλάθι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εισόδου (100 psi)
    • Ελάχ. CFM (2.2)
    • Περιλαμβάνεται το μέγεθος της άκρης (0.013 ")
    • Συμβατό με το νερό (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΣτυλΠλάτοςΤιμή
BINKS MX412UC-EDW1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiΤοίχου-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Αντλία αερόσακου Αντλία στολή 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiΜονάδα Tri-Pod-€5,238.67
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Αντλία στολή Αντλία με πιστόλι 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiΤοποθετημένο στο καλάθι25 "€6,405.38
BINKS 98-3063 Αντλία στολή Αντλία 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiΌρος Bung10 "€5,576.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS Εξάρτηση αντλίας χωρίς αέρα MX412UC-EDC1S25 με υποβοήθηση αέρα 0.4 Gpm
€5,694.85 /μονάδα