BINKS 98-3063 Αντλία στολή Αντλία 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04

BINKS 98-3063 Ένδυση αντλίας χωρίς αέρα 1.3 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6KLC Πρότυπο: 98-3063Cross Ref: 36MZ04

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,299.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτολή αντλίας χωρίς αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής1.3 gpm
Υποστηρίζεται όπλαΑρ. 2100
Ύψος55 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μήκος8"
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα25 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.0110 "
Πίεση λειτουργίας150 psi
ΣτυλΌρος Bung
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8424909080

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εισόδου (72.5 psi)
    • Ελάχ. CFM (2.2)
    • Περιλαμβάνεται το μέγεθος της άκρης (0.070 ")
    • Συμβατό με το νερό (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΣτυλΠλάτοςΤιμή
BINKS MX412UC-EDC1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8 MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiΤοποθετημένο στο καλάθι-€5,694.85
BINKS MX412UC-EDW1S25 Υποβοηθούμενη αντλία αερόσακου Αντλία 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiΤοίχου-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Αντλία αερόσακου Αντλία στολή 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiΜονάδα Tri-Pod-€5,238.67
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Αντλία στολή Αντλία με πιστόλι 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiΤοποθετημένο στο καλάθι25 "€6,538.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 98-3063 Ένδυση αντλίας χωρίς αέρα 1.3 Gpm
€5,299.40 /μονάδα