Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 Inch 3f | AG3NNN 33PC67

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 Inch 3f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NNN Μοντέλο: 5310700Cross Ref: 33PC67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€56.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίστας531
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 11 / 16 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 5201400 End Mill Square Single 11/16 ίντσες 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "€81.51
OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2" Διάμετρος, Αριθμός φλάουτων 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "€255.77
OSG 5465100 End Mill Square Single 1 Inch 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"€200.59
OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "€55.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 Inch 3f
€56.12 /μονάδα