DAYTON Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη D


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 240VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , Βαθμολογία AIR: 7.5k@480 VDC , Τύπος καμπύλης: D , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 2.91 " , Μήκος: 3.21 " , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ZVD8
277 VAC164 AWG10.71 "€37.58
A
5ZVD4
277 VAC24 AWG10.71 "€85.42
A
5ZVD9
277 VAC204 AWG10.71 "€37.47
A
5ZVD3
277 VAC14 AWG10.71 "€45.47
A
5ZVD5
277 VAC44 AWG10.71 "€8.75
A
5ZVD7
277 VAC104 AWG10.71 "€60.19
B
5ZVG2
480 VAC322 AWG32.13 "€194.07
C
5ZVF4
480 VAC632 AWG21.42 "€113.05
B
5ZVF9
480 VAC164 AWG32.13 "€184.98
C
5ZVF0
480 VAC254 AWG21.42 "€105.88
C
5ZVE8
480 VAC164 AWG21.42 "€174.41
B
5ZVG0
480 VAC204 AWG32.13 "€184.80
C
5ZVE4
480 VAC24 AWG21.42 "€170.89
A
5ZVG4
480 VAC502 AWG32.13 "€205.84
B
5ZVF8
480 VAC104 AWG32.13 "€179.89
C
5ZVE6
480 VAC64 AWG21.42 "€177.92
A
5ZVG5
480 VAC632 AWG32.13 "€240.90
B
5ZVG1
480 VAC254 AWG32.13 "€179.71
B
5ZVF7
480 VAC64 AWG32.13 "€136.19
C
5ZVE7
480 VAC104 AWG21.42 "€168.08
B
5ZVG3
480 VAC402 AWG32.13 "€168.91

Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη D

Τα συμπληρωματικά προστατευτικά Dayton IEC είναι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος σύμφωνα με το χαρακτηριστικό καμπύλης D, σχεδιασμένοι για την προστασία ηλεκτρικού εξοπλισμού και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προστασία κυκλώματος διακλάδωσης κατά τη σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές. Αυτά τα προστατευτικά IEC, με ονομαστική τιμή 277VAC ή 480VAC, διαθέτουν θερμικό μαγνητικό ταξίδι τόσο για προστασία από περιορισμό όσο και για στιγμιαίο περιορισμό ρεύματος και έναν ενεργοποιητή εναλλαγής που λειτουργεί ως δείκτης ταξιδιού και επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποίησης. Είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες βίδας και στήριγμα ράγας DIN για την υποδοχή καλωδίων αλουμινίου και χαλκού μεγέθους έως 2 AWG και παρέχουν ασφαλή σύνδεση με πίνακες. Αυτά τα συμπληρωματικά προστατευτικά IEC με πιστοποίηση UL και CSA είναι διαθέσιμα σε διαμορφώσεις 1, 2 και 3 πόλων σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;