Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5ZVF8 Mini Circuit Breaker D Curve 3p 10a 480v | AE7PZF

DAYTON 5ZVF8 Mini διακόπτης D Curve 3p 10a 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PZF Μοντέλο: 5ZVF8
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
€179.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 480VAC7.5kA
Ενισχυτές10
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3.21 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR7.5kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5ZVD3 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 1a 277v | ΑΕ7ΠΥΔ 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€45.47
DAYTON 5ZVD4 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 2a 277v | ΑΕ7ΠΥΕ 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€85.42
DAYTON 5ZVD5 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€8.75
DAYTON 5ZVD7 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€60.19
DAYTON 5ZVD8 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€37.58
DAYTON 5ZVD9 Mini Circuit Breaker D Curve 1p 20a 277v | ΑΕ7ΠΥΚ 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€37.47
DAYTON 5ZVE4 Mini Circuit Breaker D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€170.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ZVF8 Mini διακόπτης D Curve 3p 10a 480v
€179.89 /μονάδα