Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 S/o | AG3NUE 33PD82

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσες x 20 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NUE Μοντέλο: 2887001Σταυρός: 33PD82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας288
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.156 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.242 "
Μέγεθος7 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1111801101 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 10 x 1.50 mm S / o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Βρύση σπειροειδούς σημείου11118Βύσμα32mmΜετρικό χονδροειδές3152mm€97.41
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNC32.375 "€13.90
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Ευθεία βρύση φλάουτου916Βύσμα1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα7 / 8 "UNC22.375 "€17.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσες x 20 S/o
€23.94 /μονάδα