Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17

OSG 1213601 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #10x24 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NQL Μοντέλο: 1213601Σταυρός: 33PD17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€13.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας105
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH1
Σανκ Ντία.0.152 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0292
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1111801101 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 10 x 1.50 mm S / o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Βρύση σπειροειδούς σημείου11118Βύσμα32mmΜετρικό χονδροειδές3152mm€97.41
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Ευθεία βρύση φλάουτου916Βύσμα1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα7 / 8 "UNC22.375 "€17.02
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 Inch x 10 S / o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα2"UNC34.25 "€105.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1213601 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #10x24 S/o
€13.90 /μονάδα