DESTACO 225 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.5 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 92 μοίρες , Διάμετρος: 0.300 " , Άνοιγμα λαβής: 70 μοίρες
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
225-UBSS
1.8 "600 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΕτερόφυληU-μπαρΟριζόντια2.72 "€112.08
B
225-UR
1.29 "500 λίβρεςΝαιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.69 "€67.68
C
225-U
1.31 "500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.69 "€35.53
D
225-USS
1.31 "600 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.69 "€67.22
E
225-ub
1.56 "500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληU-μπαρΟριζόντια2.69 "€38.12

225 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 225 ή οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που τοποθετείται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για εφαρμογές σύσφιξης ελαφρού τύπου, όπως κλείσιμο, συναρμολόγηση, έλεγχος εξαρτημάτων και επεξεργασία ξύλου σε στενούς χώρους. Οι σφιγκτήρες κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης Destaco είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα για ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και διαθέτουν μια οριζόντια λαβή παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης που μπορεί να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτοί οι σφιγκτήρες απαιτούν ελάχιστο εναέριο διάκενο με άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 90 μοιρών και έχουν ένα ελατήριο στη σιαγόνα για να συγκρατούν τους σφιγκτήρες στη θέση τους μετά από μερικές ρυθμίσεις. Διαθέτουν βραχίονες σύσφιξης σχήματος U με επιλογές στερέωσης με φλάντζα ή ευθεία βάση για εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco διαθέτουν λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης που διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα δεν θα μετακινηθούν. Το εξοπλισμένο σύστημα μοχλού ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σταθερό για εργασία και αυτοί οι σφιγκτήρες ενσωματώνουν επίσης ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με ελάχιστη προσπάθεια κλειδώματος ή ξεκλειδώματος. Επιλεγμένα μοντέλα είναι ενσωματωμένα με τη λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα. Επιπλέον, αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco είναι ικανοί να χειρίζονται φορτία έως και 600 λίβρες και μπορούν να φιλοξενήσουν ροδέλες με φλάντζα, σετ εγκάρσιων βραχιόνων και άξονες νεοπρενίου με επίπεδες άκρες για λύσεις συντήρησης, αυτοματισμού και περιορισμού υψηλής απόδοσης.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 225 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, κλείσιμο, επεξεργασία ξύλου και εφαρμογές ελέγχου στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 225 έχουν ελαφριές εφαρμογές σύσφιξης σχεδιασμού χαμηλού προφίλ καθώς και για την αποφυγή εμποδίων κατά τη σύσφιξη.
  • Διατίθενται με άξονες νεοπρενίου για μέγιστη και λιγότερη κούραση δύναμη σύσφιξης και συγκράτησης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Μπορούν να φιλοξενήσουν αξεσουάρ άξονα M8 ή 5/16 ιντσών για γρήγορη στερέωση.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα.
  • Είναι σε θέση να χειρίζονται φορτία έως και 600 λίβρες και προσφέρουν δυνατότητα ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 90 μοιρών με ελάχιστη απόσταση από πάνω.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν διαμορφωθεί με βραχίονα σύσφιξης σχήματος U για να κρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους, καθώς και να παρέχουν ρυθμιζόμενη θέση του άξονα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 225 διατίθενται σε φλάντζα και ευθεία βάση για ευκολία στην εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 225208-M & 207943-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου Destaco με επίπεδη άκρη (225208-M) (διατίθεται επίσης σε έκδοση από ανοξείδωτο ατσάλι) και εξαγωνική κεφαλή από ανοξείδωτο χάλυβα (207943-M) είναι σχεδιασμένα για τη σειρά 225 Quick της μάρκας. στερέωση. Η κατασκευή νεοπρενίου παρουσιάζει χημική σταθερότητα και διατηρεί ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών κατά τη διαδικασία σύσφιξης και οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε ακραίες υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου περιλαμβάνουν παξιμάδια εμπλοκής για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη καθώς και για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης.
  • Destaco 507107 & 507907: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα Destaco είναι συμβατές με σφιγκτήρες της σειράς 225 που επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση και παρέχουν ασφαλή σύνδεση ενάντια στους κραδασμούς. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή διαθέτουν επένδυση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση και ενίσχυση της διάρκειας ζωής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 225 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 225 διαθέτουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.

Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;

Μετά τη σύσφιξη, η ασκούμενη δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των οριζόντιων και κάθετων σφιγκτήρων εναλλαγής;

Η βασική διαφορά μεταξύ του οριζόντιου και του κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής είναι η θέση της λαβής ενώ ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Ένας κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει τη λαβή τοποθετημένη κάθετα στη βάση, δηλαδή κάθετα, ενώ στους οριζόντιους σφιγκτήρες, η θέση της λαβής είναι παράλληλη με τη βάση (οριζόντια), όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος.

Σε τι χρησιμεύει ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής;

Ένας σφιγκτήρας εναλλαγής χρησιμοποιείται για τον ασφαλή εντοπισμό εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων στη θέση τους και συνήθως αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραγωγής. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτών των σφιγκτήρων είναι τα χαρακτηριστικά γρήγορης δράσης τους, καθώς μπορούν εύκολα και γρήγορα να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν από τον χειριστή στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;