Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1111801101 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 10 x 1.50 mm S / o | AG3NQB 33PD08

OSG 1111801101 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NQB Μοντέλο: 1111801101Σταυρός: 33PD08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€97.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας11118
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος152mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.7.20mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNC32.375 "€13.90
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Ευθεία βρύση φλάουτου916Βύσμα1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα7 / 8 "UNC22.375 "€17.02
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 Inch x 10 S / o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα2"UNC34.25 "€105.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1111801101 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm S/o
€97.41 /μονάδα