HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Global Limit Switch


Φίλτρα
Ενισχυτές: 10 , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO , Βάθος: 1.65 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 3.23 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 1, 4, 12, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Αξιολόγηση τάσης: 600AC / 250DC , Πλάτος: 1.65 " , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT
ΣτυλΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GLAA20K8C
-5.5 "Η Κορυφαία -Pretravel (PT) 18 Μοίρες ; Διαφορική διαδρομή (DT) 8 ΜοίρεςWobble Stick, Whisker CatΑνοξείδωτο ατσάλιΚουνιέμαι€711.83
B
GLAA20A2A
Νάιλον1.5 "έως 3.6"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€344.96
C
GLAA20A1B
Ατσάλι1.5 "Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€328.52
D
GLAA20C
Ατσάλι1.89 "Η Κορυφαία 4.7mmPretravel (PT) 0.165 ίντσες; Overtravel (OT) 0.35 in. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.067 στο μέγιστο; Θέση λειτουργίας (OP) 2.40 inΈμβολο, Roller-Γραμμικός€353.93
B
GLAA20A2B
Ατσάλι1.5 "έως 3.5"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€352.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;