Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLAA20C Ενεργοποιητής επάνω διακόπτη παγκόσμιου ορίου Dpdt | AA4MWX 12U929

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MWX Μοντέλο: GLAA20CCross Ref: 12U929
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
€353.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.89 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, Roller
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Βάθος1.65 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.23 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΓραμμικός
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3.6 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.12.4mm
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου4.7mm
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.165 ίντσες; Overtravel (OT) 0.35 in. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.067 στο μέγιστο; Θέση λειτουργίας (OP) 2.40 in
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος1.65 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το 12U929 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 14H168

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή
HONEYWELL GLAA20A2B Διακόπτης καθολικού ορίου, πλευρικός ενεργοποιητής, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BΑτσάλι1.5 "έως 3.5"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€352.25
HONEYWELL GLAA20A1B Global Limit Switch, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BΑτσάλι1.5 "Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€328.52
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, Πλαϊνό Περιστροφικό με ρολό | AA4MWV 12U926 GLAA20A2AΝάιλον1.5 "έως 3.6"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€344.96
HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Top Ενεργοποιητής Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Η Κορυφαία -Pretravel (PT) 18 Μοίρες ; Διαφορική διαδρομή (DT) 8 ΜοίρεςWobble Stick, Whisker CatΑνοξείδωτο ατσάλιΚουνιέμαι€711.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt
€353.93 /μονάδα