Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Top Ενεργοποιητής Dpdt | AA4MWZ ​​12U931

HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MWZ Μοντέλο: GLAA20K8CCross Ref: 12U931
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
€711.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή5.5 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήWobble Stick, Whisker Cat
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Βάθος1.65 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.23 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚουνιέμαι
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη0.9 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΤαξίδιPretravel (PT) 18 Μοίρες ; Διαφορική διαδρομή (DT) 8 Μοίρες
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος1.65 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή
HONEYWELL GLAA20A2B Διακόπτης καθολικού ορίου, πλευρικός ενεργοποιητής, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BΑτσάλι1.5 "έως 3.5"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€352.25
HONEYWELL GLAA20A1B Global Limit Switch, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BΑτσάλι1.5 "Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€328.52
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, Πλαϊνό Περιστροφικό με ρολό | AA4MWV 12U926 GLAA20A2AΝάιλον1.5 "έως 3.6"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 59 βαθμοί; Διαφορικά ταξίδια (DT) 12 βαθμοί μέγ. Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€344.96
HONEYWELL GLAA20C Ενεργοποιητής επάνω διακόπτη παγκόσμιου ορίου Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CΑτσάλι1.89 "Η Κορυφαία 4.7mmPretravel (PT) 0.165 ίντσες; Overtravel (OT) 0.35 in. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.067 στο μέγιστο; Θέση λειτουργίας (OP) 2.40 inΈμβολο, Roller-Γραμμικός€353.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt
€711.83 /μονάδα