Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1970801 Straight Flute Tap Bottoming 5x0.80mm S / o | AG3NTQ 33PD69

OSG 1970801 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 5x0.80mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NTQ Μοντέλο: 1970801Σταυρός: 33PD69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας141
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος60mm
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD4
Σανκ Ντία.3.93mm
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Ευθεία βρύση φλάουτου102Βύσμα3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1111801101 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 10 x 1.50 mm S / o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Βρύση σπειροειδούς σημείου11118Βύσμα32mmΜετρικό χονδροειδές3152mm€97.41
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNC32.375 "€13.90
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Ευθεία βρύση φλάουτου916Βύσμα1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Βρύση σπειροειδούς σημείου105HΥπερμεγέθη βύσμα7 / 8 "UNC22.375 "€17.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1970801 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 5x0.80mm S/o
€15.74 /μονάδα