Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1313501 Pipe Tap Taper 2-11.5 S / O 7 Flutes | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Pipe Tap Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZFN Μοντέλο: 1313501Cross Ref: 33ZM21
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
€578.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςPipe
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας118
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων7
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.1.875 "
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος2 "-11-1 / 2
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5322
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1014601 Straight Flute Tap Plug # 8-36 S / O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "ΊντσαΟξείδιο# 8-36UNF10242.125 "€12.17
OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5 29856051"ΊντσαΚασσίτερος1 / 4-20UNC298I32.5 "€27.77
OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "ΊντσαΚασσίτερος# 10-32UNF298I32.375 "€26.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1313501 Pipe Tap Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes
€578.22 /μονάδα