Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1014601 Straight Flute Tap Plug # 8-36 S / O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82

OSG 1014601 Βύσμα βρύσης ίσιου φλάουτου #8-36 S/O 4 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZEU Μοντέλο: 1014601Σταυρός: 33YR82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας102
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.125 "
Σανκ Ντία.0.168 "
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος# 8-36
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1313501 Pipe Tap Taper 2-11.5 S / O 7 Flutes | AH3ZFN 33ZM21 13135011.75 "PipeΟξείδιο2 "-11-1 / 2NPTF11874.5 "€621.65
OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5 29856051"ΊντσαΚασσίτερος1 / 4-20UNC298I32.5 "€27.77
OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "ΊντσαΚασσίτερος# 10-32UNF298I32.375 "€27.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1014601 Βύσμα βρύσης ίσιου φλάουτου #8-36 S/O 4 φλάουτα
€12.36 /μονάδα