Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5

OSG 2985605 1/4 ίντσας -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HEE Μοντέλο: 2985605Σταυρός: 2LYA5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας298I
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.0.255 "
Πατήστε ChamferΚάτω
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές φλάουτο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1014601 Straight Flute Tap Plug # 8-36 S / O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "ΊντσαΟξείδιο# 8-36UNF10242.125 "€12.36
OSG 1313501 Pipe Tap Taper 2-11.5 S / O 7 Flutes | AH3ZFN 33ZM21 13135011.75 "PipeΟξείδιο2 "-11-1 / 2NPTF11874.5 "€621.65
OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "ΊντσαΚασσίτερος# 10-32UNF298I32.375 "€27.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2985605 1/4 ίντσας -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish
€27.77 /μονάδα