Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1141400 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/8 ίντσας x 16 Bright | AG3NQD 33PD10

OSG 1141400 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 16 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NQD Μοντέλο: 1141400Σταυρός: 33PD10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€18.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας101
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.286 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1009400 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1/2 ίντσα x 13 Φωτεινή | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Ευθεία βρύση φλάουτου101HΚάτω1 21 / 32 "UNC43.375 "€38.61
OSG 1013800 Straight Flute Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Κάτω11 / 16 "UNC32"€12.68
OSG 1068400 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Ευθεία βρύση φλάουτου104Βύσμα3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1146100 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1 ίντσας x 8 Φωτεινή | AG3NQE 33PD11 11461001"Ευθεία βρύση φλάουτου101Βύσμα2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Βρύση σπειροειδούς σημείου105BΚάτω7 / 16 "UNC21.75 "€32.92
OSG 1206500 Spiral Point Tap Bottoming # 4x40 Bright | AG3NQH 33PD14 1206500#4Βρύση σπειροειδούς σημείου105BΚάτω9 / 16 "UNC21.875 "€22.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1141400 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 16 φωτεινό
€18.91 /μονάδα