Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1009400 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1/2 ίντσα x 13 Φωτεινή | AG3NPF 33PC88

OSG 1009400 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 1/2 ίντσες x 13 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NPF Μοντέλο: 1009400Cross Ref: 33PC88

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€38.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας101H
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματος+ 0.005
Σανκ Ντία.0.275 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1013800 Straight Flute Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Ευθεία βρύση φλάουτου102Κάτω11 / 16 "UNC32"€12.68
OSG 1068400 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Ευθεία βρύση φλάουτου104Βύσμα3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1141400 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/8 ίντσας x 16 Bright | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Ευθεία βρύση φλάουτου101Κάτω1.25 "UNC42 15 / 16 "€18.91
OSG 1146100 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1 ίντσας x 8 Φωτεινή | AG3NQE 33PD11 11461001"Ευθεία βρύση φλάουτου101Βύσμα2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Βρύση σπειροειδούς σημείου105Βύσμα11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Βρύση σπειροειδούς σημείου105BΚάτω7 / 16 "UNC21.75 "€32.92
OSG 1206500 Spiral Point Tap Bottoming # 4x40 Bright | AG3NQH 33PD14 1206500#4Βρύση σπειροειδούς σημείου105BΚάτω9 / 16 "UNC21.875 "€22.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1009400 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 1/2 ίντσες x 13 φωτεινό
€38.61 /μονάδα