Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7102C Αρσενικό βύσμα, 20A, 250V, 2-Pole, 2-Wire χωρίς γείωση AC8QCY 3D238

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7102C Αρσενικό βύσμα, 20A, 250V, 2-πολικό, 2-σύρμα μη γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QCY Μοντέλο: HBL7102CΣταυρός: 3D238

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.220-0.720 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.230 "-0.720"
Μέγεθος καλωδίου0.23 έως 0.72 "
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.97 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος1.53 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL2-20Ρ
Αξιολόγηση NEMAL2-20Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.53 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK Plug, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Ground | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKΒύσμα κλειδώματος1.97 "15-0.5201.53 "Νάιλον€37.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK Αρσενικό φις, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€47.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK Αντρικό φις, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€72.77
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2321BK Βύσμα, 20Α, 250VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "20-2202.26 "Νάιλον€51.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Plug, 30A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire Ground | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKΒύσμα κλειδώματος2.26 "30-2202.75 "Νάιλον€78.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Βύσμα, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKΒύσμα κλειδώματος2.33 "20-2202.75 "Νάιλον€90.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Βύσμα, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKΒύσμα κλειδώματος2.33 "30-3202.75 "Νάιλον€103.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7102C Αρσενικό βύσμα, 20A, 250V, 2-πολικό, 2-σύρμα μη γείωση
€43.85 /μονάδα