ORBIS FP403 Red Attached Lid Container 4.2 Cu Feet Red | AF4ARX 8NCZ0

ORBIS FP403 Red Attached Lid Container 4.2 Cu Feet Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ARX Μοντέλο: FP403 ΚόκκινοCross Ref: 8NCZ0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€81.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
ΧρώμαRed
Μέσα σε ύψος14 "
Εσωτερικό Μήκος25 "
Εσωτερικό πλάτος18 "
Χωρητικότητα φορτίου70 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους15.625 "
Εξωτερικό μήκος27.875 "
Εξωτερικό πλάτος20.625 "
Τόμος4.0 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου4.0 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShort of Divider SlotsΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
ORBIS FP03 Μπλε προσαρτημένο καπάκι δοχείο 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 Μπλε7Μπλε6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP06 Μπλε συνδεδεμένο δοχείο καπακιού 0.6 Cu πόδια μπλε | AA2CYN 10E126 FP06 Μπλε7Μπλε8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€38.94
ORBIS FP075 Μπλε προσαρτημένο δοχείο καπακιού 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Μπλε | AA2CYP 10E127 FP075 Μπλε-Μπλε6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 Γκρι7Γκρί5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 Grey Attached Lid Container 1.0 Cu Feet Grey | AA2CYR 10E129 FP102 Γκρι-Γκρί8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 Γκρι7Γκρί10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 Γκρι7Γκρί11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS FP403 Red Attached Lid Container 4.2 Cu Feet Red
€81.22 /μονάδα