DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 500 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια , Συνολικό ύψος: 2.75 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2CZZ3
Έως 2.8 scfm0.050.50 έως 1.5 gpm3 / 64 "1.187 "€73.71
A
3A422
Έως 31.3 scfm0.120.08 έως 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€89.32

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 500 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε σωλήνες μεγέθους 2/1 ίντσας συστημάτων επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και ρευστά με βάση το πετρέλαιο και αντοχή σε θερμοκρασίες υγρού έως 8 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, που διατίθενται σε διάμετρο στομίου 180/3 και 64/1 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;