Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130

ORBIS FP13 Γκρι προσαρτημένο καπάκι δοχείο 1.4 Cu Feet Grey

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2CYT Μοντέλο: FP13 ΓκριΣταυρός Ref: 10E130
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Μάιος 5

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€48.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
Χρώμα σώματοςΓκρί
Κάτω Εσωτερικό Μήκος17 "
Κάτω Εξωτερικό Πλάτος11 "
ΧρώμαΓκρί
Τύπος τοίχου κοντέινερΣτερεά
Υλικό μεντεσέδωνΜέταλλο
ΠεριλαμβάνειΚαπάκι
Περιλαμβάνει καπάκιΝαι
Μέσα σε ύψος10 1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος17 "
Εσωτερικό πλάτος10 3 / 8 "
Χρώμα καπακιούΓκρί
Χωρητικότητα φορτίου70 lbs.
ΦωλιάΝαι
Αριθμός αυλακώσεων Divider Long5
Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short7
Εκτός ύψους11 5 / 8 "
Εξωτερικό μήκος20 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος13 1 / 4 "
Συνολικά Lxwxh20 5/8 "x 13 1/4" x 11 5/8 "
Συνολικά Wxh13 1 / 4 "x 11 5 / 8"
ShapeΟρθογώνιος
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Κορυφαίο εσωτερικό μήκος19 "
Χωρητικότητα όγκου1.4 cu. ft.
Εύρος χωρητικότητας όγκου10 γαλ. έως 20 γαλόνια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.54
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικα No. Of Divider Slots LongNo. Of Divider Slots ShortΤιμή
ORBIS FP03 Μπλε προσαρτημένο καπάκι δοχείο 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 ΜπλεΜπλε6.5 "8.75 "6.5 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας57€26.09
ORBIS FP06 Μπλε συνδεδεμένο δοχείο καπακιού 0.6 Cu πόδια μπλε | AA2CYN 10E126 FP06 ΜπλεΜπλε8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας57€29.81
ORBIS FP075 Μπλε προσαρτημένο δοχείο καπακιού 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Μπλε | AA2CYP 10E127 FP075 ΜπλεΜπλε6"16.25 "8.625 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας--€26.75
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 ΓκριΓκρί5.5 "18 "11.375 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας57€42.79
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 ΓκριΓκρί11.75 "19 "12.5 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας57€44.33
ORBIS FP32 Grey Attached Lid Container 3.3 Cu Feet Grey | AA2CYV 10E132 FP32 ΓκριΓκρί12.25 "36 "11 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας57€103.86
Δοχείο ORBIS FP60 Grey Attached Lid Container 6.49 Cu Feet Grey | AB6GTL 21P615 FP60 ΓκριΓκρί18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 λίβρεςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας--€154.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS FP13 Γκρι προσαρτημένο καπάκι δοχείο 1.4 Cu Feet Grey
€48.81 /μονάδα