BUSSMANN Ασφάλεια 170a Class R-rated


Φίλτρα
Κατηγορία: Βαθμολογήθηκε , Διάμετρος: 3" , Στοιχείο: Διπλός , Ενισχυτές ασφαλειών: 170 , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Βαθμολογία διακοπής: 80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.) , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JCR-A-6R
FiberglassΚυλινδρικό με τον Ampguard Hookeye15 27 / 32 "8300 VAC€5,805.91
B
JCH-6R
ΜελαμίνηΕρμητικά σφραγισμένο κυλινδρικό10 13 / 16 "2400 VAC€3,383.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;