Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JCR-A-6R Ασφάλεια 170a Class R-rated Jcr 8300vac | AE2MEV 4YEY1

BUSSMANN JCR-A-6R Fuse 170a Κατηγορία R Jcr 8300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MEV Μοντέλο: JCR-A-6RΣταυρός: 4ΕΕ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5,805.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό με τον Ampguard Hookeye
ΤάξηΒαθμολογήθηκε
Διάμετρος3"
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps170
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)
Μήκος15 27 / 32 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης8300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.248
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN JCH-6R Fuse 170a Class R-rated Jch 2400vac | AA9UMX 1FF63 JCH-6RΜελαμίνηΕρμητικά σφραγισμένο κυλινδρικό10 13 / 16 "2400 VAC€3,383.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCR-A-6R Fuse 170a Κατηγορία R Jcr 8300vac
€5,805.91 /μονάδα