Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κουμπώματος OMRON X-10GW4-B 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTW 2KRP6

OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JTW Μοντέλο: X-10GW4-BCross Ref: 2KRP6
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
€41.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating10A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.154 "
Ύψος1.16 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.563 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.88 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.19 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.18 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ, Χαμηλή δύναμη
Τάση τάσης125 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΎψοςΜέγιστη. PretravelΤιμή
OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 ουγκιάSolder125/250/480 VAC1.05 "0.394 "€17.36
OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-Κ0.22 "15A0.05 "0.12 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC1.16 "0.394 "€21.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης
€41.78 /μονάδα