Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JTK Μοντέλο: Z-15GW4Cross Ref: 2KRN3
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
€17.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.05 "
Ύψος1.05 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.394 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.99 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.221 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.12 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ, Χαμηλή δύναμη
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΎψοςΜέγιστη. PretravelΤιμή
Διακόπτης κουμπώματος OMRON X-10GW4-B 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-Β0.19 "10A0.154 "0.18 ουγκιάΒίδα125 VDC1.16 "0.563 "€41.78
OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-Κ0.22 "15A0.05 "0.12 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC1.16 "0.394 "€21.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης
€17.35 /μονάδα