Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AD3AHV 3XG54

OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AHV Μοντέλο: Z-15GW4-B7-KCross Ref: 3XG54

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.05 "
Ύψος1.16 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.394 "
Διάσταση στήριξης1.03 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.99 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.22 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.12 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ, Χαμηλή δύναμη
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΎψοςΜέγιστη. PretravelΤιμή
OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 ουγκιάSolder125/250/480 VAC1.05 "0.394 "€17.36
Διακόπτης κουμπώματος OMRON X-10GW4-B 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-Β0.19 "10A0.154 "0.18 ουγκιάΒίδα125 VDC1.16 "0.563 "€41.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλής δύναμης
€21.92 /μονάδα