Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοσία OMRON S8VK-G03012 Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06

OMRON S8VK-G03012 Τροφοδοτικό Dc 12vdc 2.5a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7LNT Μοντέλο: S8VK-G03012Cross Ref: 21XP06
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
€122.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Βάθος90mm
Ύψος90mm
Κρατήστε χρόνο36 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Έξοδος Amps2.5
Θόρυβος εξόδου30mV
Τάση εξόδου12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος32mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504409540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G01512 Dc 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm€87.10
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G06012 Dc 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€149.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON S8VK-G03012 Τροφοδοτικό Dc 12vdc 2.5a 50/60hz
€122.67 /μονάδα