Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NICHOLSON 08416N Λίμα μύλου 6 ιντσών Λείες/μονές τετράγωνες άκρες | AE7ZQK 6C948

NICHOLSON 08416N Λίμα μύλου 6 ιντσών Λείες/μονές τετράγωνες άκρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZQK Μοντέλο: 08416NΚωδ. Σταυρού: 6C948

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Mill
Τύπος κοπήςΟμαλή / Μονή
Ακρες(2) Τετράγωνη μονή κοπή
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΈντονη μυρουδιά
Μήκος6"
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΟρθογώνιος
Πάχος7 / 64 "
Πλάτος19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΣχεδίαση λαβήςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NICHOLSON 08894N Mill File American Smooth Rectangular 14 In | AA4XBY 13Η035 08894NΛείοςΚανένας14 "1 / 4 "1 5 / 16 "€49.02
NICHOLSON 08354N Mill File 6 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJW 2A492 08354NBastard / SingleΚανένας6"--€11.09
NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard / single American | AB8WJX 2A493 08497NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά8"9 / 64 "25 / 32 "€11.85
NICHOLSON 08642N Mill File 10 Inch Square Edge Bastard / single | AB8WJY 2A494 08642NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά10 "11 / 64 "31 / 32 "€15.30
NICHOLSON 08737N Mill File 12 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJZ 2A495 08737NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά12 "--€32.05
NICHOLSON 21694HN Hand File 8 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ8"-2.5 "€19.40
NICHOLSON 21701HN Hand File 10 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ10 "-2.5 "€24.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NICHOLSON 08416N Λίμα μύλου 6 ιντσών Λείες/μονές τετράγωνες άκρες
€17.75 /μονάδα