Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NICHOLSON 08642N Mill File 10 Inch Square Edge Bastard / single | AB8WJY 2A494

NICHOLSON 08642N File Mill 10 Inch Square Edge Bastard/single

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WJY Μοντέλο: 08642NΣταυρός: 2A494

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Mill
Τύπος κοπήςBastard / Single
Ακρες(2) Τετράγωνη μονή κοπή
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΈντονη μυρουδιά
Μήκος10 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΟρθογώνιος
Πάχος11 / 64 "
Πλάτος31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΣχεδίαση λαβήςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NICHOLSON 08894N Mill File American Smooth Rectangular 14 In | AA4XBY 13Η035 08894NΛείοςΚανένας14 "1 / 4 "1 5 / 16 "€49.02
NICHOLSON 08354N Mill File 6 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJW 2A492 08354NBastard / SingleΚανένας6"--€11.09
NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard / single American | AB8WJX 2A493 08497NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά8"9 / 64 "25 / 32 "€11.85
NICHOLSON 08737N Mill File 12 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJZ 2A495 08737NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά12 "--€32.05
NICHOLSON 21694HN Hand File 8 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ8"-2.5 "€19.40
NICHOLSON 21701HN Hand File 10 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ10 "-2.5 "€24.11
NICHOLSON 21842HN Αρχείο αρχείου 12 ίντσες Μήκος | AE4NMP 5LZ84 21842HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ12 "--€31.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NICHOLSON 08642N File Mill 10 Inch Square Edge Bastard/single
€15.30 /μονάδα