Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NICHOLSON 08894N Mill File American Smooth Rectangular 14 In | AA4XBY 13Η035

NICHOLSON 08894N Λίμα μύλου American Smooth Rectangular 14 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4XBY Μοντέλο: 08894NΣταυρός: 13H035

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Mill
Τύπος κοπήςΛείος
Ακρες(2) Τετράγωνη μονή κοπή
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΚανένας
Μήκος14 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΟρθογώνιος
Συνιστώμενη λαβήΑρ. 21474 Πλαστικό
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΣχεδίαση λαβήςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NICHOLSON 08354N Mill File 6 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJW 2A492 08354NBastard / SingleΚανένας6"--€11.09
NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard / single American | AB8WJX 2A493 08497NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά8"9 / 64 "25 / 32 "€11.85
NICHOLSON 08642N Mill File 10 Inch Square Edge Bastard / single | AB8WJY 2A494 08642NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά10 "11 / 64 "31 / 32 "€15.30
NICHOLSON 08737N Mill File 12 Inch Bastard / single Square Edges | AB8WJZ 2A495 08737NBastard / SingleΈντονη μυρουδιά12 "--€32.05
NICHOLSON 21694HN Hand File 8 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ8"-2.5 "€18.32
NICHOLSON 21701HN Hand File 10 Inch Mill Bastard Ergo Λαβή | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ10 "-2.5 "€24.11
NICHOLSON 21842HN Αρχείο αρχείου 12 ίντσες Μήκος | AE4NMP 5LZ84 21842HNBastard / SingleΣτρογγυλό εργονομικό καουτσούκ12 "--€31.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NICHOLSON 08894N Λίμα μύλου American Smooth Rectangular 14 In
€44.22 /μονάδα