Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G01512 Dc 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03

OMRON S8VK-G01512 Τροφοδοτικό Dc 12vdc 1.2a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LNP Μοντέλο: S8VK-G01512Cross Ref: 21XP03
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
€86.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Βάθος90mm
Ύψος90mm
Κρατήστε χρόνο29 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Έξοδος Amps1.2
Θόρυβος εξόδου50mV
Τάση εξόδου12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.44
Αξιολόγηση ισχύος15W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504409540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοσία OMRON S8VK-G03012 Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm€120.08
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G06012 Dc 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€145.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON S8VK-G01512 Τροφοδοτικό Dc 12vdc 1.2a 50/60hz
€86.82 /μονάδα