NUPLA 26508 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 20lb | AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 Sledge Hammer Soft Steel Face 20lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TKH Μοντέλο: 26508Cross Ref: 4GFE2 / BDS-20-32

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου2 5 / 16 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος8.625 "
Υλικό κεφαλήςΜαλακός χάλυβας ασφαλείας
Βάρος κεφαλής20 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3.25 "
Συνολικό μήκος32.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί από μαλακό χάλυβα Nupla 26508 έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί καρφίτσες και να τοποθετεί εξαρτήματα σε εφαρμογές κατεργασίας και μεταλλουργίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μαλακή ατσάλινη κεφαλή που ελαχιστοποιεί την ανάκαμψη και προσφέρει ένα πιο εστιασμένο χτύπημα για να μειώσει τη ζημιά στο τεμάχιο εργασίας.
  • Διαθέτει Ergo-Power, χυτευμένη με έγχυση λαβή με συμπαγή αυλακωμένο πυρήνα Nuplaglas για την προστασία της λαβής από υαλοβάμβακα από υπερβολικά χτυπήματα και την παράταση της διάρκειας ζωής της.
  • Αυτό το σφυρί έλκηθρου Nupla 20 lb διαθέτει μέγιστη σκληρότητα 30 Rockwell C και λαβή τύπου SG για εξαιρετικό κράτημα στη λαβή (ακόμα και χωρίς γάντια) σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.54

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς κατασκευάζεται η λαβή Nuplaglas;

Α. Η λαβή Nuplaglas υποβάλλεται σε επεξεργασία με εξώθηση που χρησιμοποιεί χιλιάδες νήματα από fiberglass και ιδιόκτητο υλικό ρητίνης. Όταν εφαρμόζεται σταθερή πίεση, η ρητίνη αρχίζει να λιώνει και εμποτίζει τον ινώδη οπλισμό. Αυτό κάνει τη λαβή εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και τις χημικές ουσίες.

Ε. Γιατί η κεφαλή του σφυριού φέρει την ένδειξη 'S';

Α. Η μπλε κεφαλή του σφυριού φέρει την ένδειξη 'S' για ασφάλεια, επιτρέποντας τη γρήγορη αναγνώριση στο χώρο εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 ίντσα 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 λίβρες1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Έλκηθρο σφυρί μαλακό ατσάλι πρόσωπο 3 λίβρες | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 λίβρες1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Sledge Hammer Soft Steel Face 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 λίβρες2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 8 λίβρες | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 λίβρες2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 λίβρες2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσοψη 32 ίντσες 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 λίβρες2.75 "32 "€139.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 26508 Sledge Hammer Soft Steel Face 20lb
€241.42 /μονάδα