Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 63305LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YDF 4ZXN5

NTN 63305LLUC3/L627 Έσφαιρα ρουλεμάν φυσιγγίων πρεσαριστό χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YDF Μοντέλο: 63305LLUC3/L627Cross Ref: 4ZXN5
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
€96.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν κασέτας
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή επαφή σφραγισμένη
Μπόρε Ντιά.25mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.01 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4,750 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM12,000
Εκτός Dia.62mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.013 mm
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,460 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος25.4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8482105044
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 63203LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YCP 4ZXK8 63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 λίβρες12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 λίβρες€58.26
NTN 63209LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YCX 4ZXL6 63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες€120.44
NTN 63306LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 λίβρες10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες€88.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 63305LLUC3/L627 Έσφαιρα ρουλεμάν φυσιγγίων πρεσαριστό χάλυβα
€96.63 /μονάδα